Motion
7100051923 CP-SH 3-1/2X9 PO FEUILLE DE COUPE ET DE POLISSAGE 100 / BOÎTE MTO

3M
7100051923 CP-SH 3-1/2X9" A MED CUT & POLISH SHEET 100 / BOX MTO

Disque de finition - Oxyde d'aluminium
N° D’ARTICLE MI05148650
N° MFR7100051923 CP-SH 3-1/2X9" A MED CUT & POLISH SHEET 100 / BOX MTO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100051923 CP-SH 3-1/2X9" A MED CUT & POLISH SHEET 100 / BOX MTO

Disque de finition - Oxyde d'aluminium
N° D’ARTICLE MI05148650
N° MFR7100051923 CP-SH 3-1/2X9" A MED CUT & POLISH SHEET 100 / BOX MTO
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ébavurage, finition, préparation de surface
  • Couleur
    Havane
  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011902814
  • CUP_NON
    00048011902814

Aperçu

Description du fabricant
7100051923 CP-SH 3-1/2X9 PO A MOYEN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction dense permet un mélange, un nettoyage et un polissage agressifs sur les surfaces métalliques
  • La conception résistante à la charge assure une action uniforme sur toute la feuille
  • Conforme et doux pour s’adapter uniformément à chaque partie d’une surface métallique
  • Flexible pour atteindre les endroits difficiles d’accès
  • Le matériau extrêmement durable offre une longue durée de vie pour la feuille