Motion
M852AG
Manille - 3/4 po, capacité de 7 tonnes, matériau en alliage, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI05148923
N° MFRM852AG
Prix86.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 3/4 po, capacité de 7 tonnes, matériau en alliage, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI05148923
N° MFRM852AG
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
Prix86.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.88 po
  • Diamètre de l’œil
    0.95 po
  • Longueur intérieure de la manille
    2.84 po
  • Largeur de manille intérieure
    1.89 po
  • Largeur intérieure
    1.2800 po
  • Diamètre de la broche
    0.8800 po
  • Taille de la manille
    3/4 po
  • Poids
    2.30 lb
  • Largeur entre les yeux
    1.28 po
  • Limite de charge de travail
    7 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 2 à 12 tonnes Tailles : 3/8 à 3-1/2 po Les manilles en alliage CM sont conçues avec un facteur de 5:1 conception et ont une cote de résistance d’environ 5 % supérieure à celle d’une manille en carbone de taille comparable et d’environ 25 % plus résistantes que les manilles super résistantes. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Alliage
  • Type de NIP
    Boulon, écrou et goupille fendue
  • Normes respectées
    ASME B30.26, RR-C-271
  • Type
    Ancrage
  • CUP_NON
    043927405589
  • Capacité de poids
    7 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
M852AG BOULON D’ANCRAGE DE MANILLE/ÉCROU FENDUE 3/
  • Tailles de 3/8 po à 2 po fabriquées aux États-Unis à partir de produits domestiques (États-Unis) L’acier Special Bar Quality (SBQ) a des grains fins, réduit le soufre et le phosphore.
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
  • Disponible en tailles de 3/8 po à 3 po
  • Les finis disponibles comprennent les finis enduits de poudre, galvanisés ou autocolorés
  • Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles, de marquage et de performance de RR-C-271
  • Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
  • Facteur de conception 5:1