Motion
G1540
Douche oculaire portative AquaGuard Gravity-Flow - Portable/montage mural, activation à tirette
N° D’ARTICLE MI05152143
N° MFRG1540
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douche oculaire portative AquaGuard Gravity-Flow - Portable/montage mural, activation à tirette
N° D’ARTICLE MI05152143
N° MFRG1540
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    17 lb

Détails

  • Méthode d’activation
    Tirer vers le bas
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z358.1
  • Débit
    0.5 gal/min
  • Code d’harmonisation
    392290.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Portable/Mur
  • Type de produit
    Stations de lavage des yeux et du visage

Aperçu

Description du fabricant
G1540 STATION DE LAVAGE DES YEUX 16 GAL
  • La douche oculaire portable et autonome est idéale pour les endroits éloignés qui n’ont pas de source d’eau.
  • Le débit de lavage oculaire est activé par gravité. Réservoir en polyéthylène vert haute densité de 16 gallons.
  • Le réservoir a une construction à paroi épaisse et des nervures renforcées pour soutenir le poids de l’unité.
  • L’unité peut être montée sur un comptoir ou au mur sans plomberie supplémentaire requise.
  • L’unité est livrée avec une bouteille de 8 oz d’additif bactériostatique. L’appareil répond à la norme ANSI Z358.1 en tant que douche oculaire primaire.