Motion
TME-450R5MR-FM

SYSTEM PLAST
TME-450R5MR-FM

PLAQUE DE TRANSFERT MODULAIRE, LARGEUR 4.53IN
N° D’ARTICLE MI05156119
N° MFRTME-450R5MR-FM
Prix50.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
TME-450R5MR-FM

PLAQUE DE TRANSFERT MODULAIRE, LARGEUR 4.53IN
N° D’ARTICLE MI05156119
N° MFRTME-450R5MR-FM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6
  • Longueur de la plaque
    4.5300 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.7900 po
  • Largeur de la plaque
    2.9000 po
  • Poids
    0.14
  • Largeur
    7.9

Détails

  • Dessin CAD
  • Couleur
    Bleu (rouleau)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TME-450R5MR-FM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405125711
  • Matériel
    ACÉTAL

Aperçu

Description du fabricant
16773 TME-450R5MR-FM
  • Transfert facile de la tête à la queue
  • Très faible friction
  • Perles à faible bruit
  • Conception épurée
  • modularité dos à dos et de bout en bout
  • Assemblage rapide et facile
  • Quincaillerie de montage incluse
  • Cadre en résine thermoplastique acétal
  • Rouleaux en acétal bleu avec roulements à billes micro pour un coefficient de friction ultra-faible
  • Tiges et quincaillerie en acier inoxydable