Motion
49-66-4562

MILWAUKEE TOOL
49-66-4562

CHAUSSURES SHOCKWAVE 1-7/8 po Ensemble de tournevis à écrou magnétique
N° D’ARTICLE MI05156686
N° MFR49-66-4562
Prix16.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-4562

CHAUSSURES SHOCKWAVE 1-7/8 po Ensemble de tournevis à écrou magnétique
N° D’ARTICLE MI05156686
N° MFR49-66-4562

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po
  • Longueur totale
    1.875 po
  • Longueur de la tige
    1-7/8 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Comprend
    1-7/8 po Jeu de visseuses à écrous magnétiques SHOCKWAVE (1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242196593
  • Matériel
    Acier traité thermiquement exclusif
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Style de tige
    Solide
  • CUP_NON
    045242196593

Aperçu

Description du fabricant
49-66-4562 JEU DE 4 TOURNEVIS À ÉCROU MAGNÉTIQUE
  • Processus exclusif d’acier et de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Pointe magnétique robuste pour une prise sûre
  • Bande à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Le bord chanfreiné permet de le fixer dans les espaces restreints