Motion
411N20B0
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 400, bloc long standard, 30 mm de hauteur, 63 mm de largeur, 82.10 mm de longueur, capacité de charge : 18600 N
N° D’ARTICLE MI05158546
N° MFR411N20B0
Prix241.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 400, bloc long standard, 30 mm de hauteur, 63 mm de largeur, 82.10 mm de longueur, capacité de charge : 18600 N
N° D’ARTICLE MI05158546
N° MFR411N20B0
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
Prix241.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    82.10 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Capacité de charge
    18600 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
BALLE LONGUE STD SÉRIE 411N20B0 400