Motion
411N20C0
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 400, bloc étroit, 30 mm de hauteur, 44 mm de largeur, 69.30 mm de longueur, capacité de charge : 14300 N
N° D’ARTICLE MI05158547
N° MFR411N20C0
Prix177.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 400, bloc étroit, 30 mm de hauteur, 44 mm de largeur, 69.30 mm de longueur, capacité de charge : 14300 N
N° D’ARTICLE MI05158547
N° MFR411N20C0
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
Prix177.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    69.30 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    14300 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
BILLE ÉTROITE DE LA SÉRIE 411N20C0 400