Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique23400 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA4520ZOH avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 45 mm et un diamètre extérieur de 52 mm avec une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels, les systèmes automobiles et les ensembles de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA4520ZOH
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique54000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure