Aperçu
- Sans distillats de pétrole
- Résistant aux intempéries
- Résiste aux températures extrêmes; reste flexible de -76°F à 350°F (-60°C à 177°C) pour une utilisation continue et jusqu’à 400°F (204°C) pour une utilisation intermittente
- Séchage à température ambiante
- Conforme aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 177.2600, NSF 51 en matière de contact avec les aliments et UL QMF22