Motion
51653
Clés à tuyau - 18 po OAL, 2-1/2 po capacité max. de mâchoire, matériau en acier, type de réglage à ressort
N° D’ARTICLE MI05175674
N° MFR51653
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clés à tuyau - 18 po OAL, 2-1/2 po capacité max. de mâchoire, matériau en acier, type de réglage à ressort
N° D’ARTICLE MI05175674
N° MFR51653
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Ressort chargé
  • Style de poignée
    Prise instantanée
  • Type de mâchoire
    Crochet
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    2-1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
9-51653 TUYAU WR 2-1/2CAP 18