Motion
34RB045
Moteur pneumatique - 4.00 HP, vitesse libre 121 tr/min, 180.0 cfm
N° D’ARTICLE MI05179663
N° MFR34RB045
Prix12,584.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 4.00 HP, vitesse libre 121 tr/min, 180.0 cfm
N° D’ARTICLE MI05179663
N° MFR34RB045
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
Prix12,584.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    14.81 po
  • Largeur totale
    10.5 po
  • Couple de calage
    581.0 po
  • Couple de démarrage
    348 po

Détails

  • Consommation d'air
    180.0 pcm
  • Vitesse libre
    121 tr/min
  • Puissance maximale
    4.00 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    60.5 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 34RB045 MULTI-VANE
  • Avec un engrenage à engrenages droits et un moteur à aubes, la série 34 est équipée pour les applications à couple élevé
  • Ces moteurs offrent également un démarrage et une inversion instantanés, ainsi que des capacités de chargement latéral accrues.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon