Motion
S00213000
Lubrifiant de qualité alimentaire, 15 oz, boîte aérosol, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05182941
N° MFRS00213000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant de qualité alimentaire, 15 oz, boîte aérosol, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05182941
N° MFRS00213000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Poids net
    15 oz
  • Gravité spécifique
    0.83
  • Contenu en COV
    0.15
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Additifs inclus
    PTFE
  • Application
    Haute pression
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Butane, propane
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Un mélange d’huiles de ressource renouvelables de la meilleure qualité disponible, traitées avec les antioxydants les plus efficaces, les additifs de protection contre la pression extrême, l’usure et la corrosion• Du PTFE est ajouté pour améliorer davantage la capacité de charge et réduire la friction• Offre une excellente résistance à l’eau, à la lubrification extrême et à la haute température (12°F à 635°F) sur les chaînes et bien plus encore• L’action moussante permet une application et une pénétration précises
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -20 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol inflammable (catégorie 2)
  • Base lubrifiante
    Huile végétale
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    075577006236
  • Température de fonctionnement maximale
    635 °F
  • Température de fonctionnement min.
    12 °F
  • Cote NSF
    H1 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    12 °F à 635 °F
  • Règlements
    Non
  • Série
    LU213
  • Normes respectées
    Inscrit NSF no 145281
  • Plage de température
    +12 à +635 °F
  • Type
    Lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
S00213000 HAUTE TEMPÉRATURE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Un mélange d’huiles de ressource renouvelables de la meilleure qualité disponible, traitées avec les antioxydants les plus efficaces, les additifs de protection contre la pression extrême, l’usure et la corrosion
  • Le PTFE est ajouté pour améliorer davantage la capacité de charge et réduire la friction
  • Offre un excellent pouvoir lubrifiant extrême pression, une résistance à l’eau et des performances à haute température (12°F à 635°F) sur les chaînes et bien plus encore
  • L’action moussante permet une application et une pénétration précises

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté