Motion
N44801
Meuleuse à chanfrein Niagara Cutter REC448-Series , diamètre de l'usine : 1/2 po, matériau de l'usine : acier Cobalt High Speed
N° D’ARTICLE MI05183524
N° MFRN44801
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à chanfrein Niagara Cutter REC448-Series , diamètre de l'usine : 1/2 po, matériau de l'usine : acier Cobalt High Speed
N° D’ARTICLE MI05183524
N° MFRN44801
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Diamètre de l’usine
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    M42
  • Matériau de l’usine
    Acier cobalt haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    REC448
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Usine de chanfrein

Aperçu

Description du fabricant
N44801 REC448 1/2 4FL ENDMILL