Motion
K11003271
Peinture à base d’eau – à base d’eau, 1 gal, couleur gris machinerie pâle
N° D’ARTICLE MI05185329
N° MFRK11003271
Prix76.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’eau – à base d’eau, 1 gal, couleur gris machinerie pâle
N° D’ARTICLE MI05185329
N° MFRK11003271
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
Votre prix76.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    218-136 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 100 g/L

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Gris machinerie pâle
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    218 à 136 pi2/gal
  • Temps de séchage
    1 à 2 h
  • Finition
    Brillant
  • À utiliser sur
    Béton, fer, maçonnerie, métal, acier, bois, zinc
  • Température d’application maximale
    +95 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de base de peinture
    Eau
  • Type de résine
    Émail acrylique
  • Normes respectées
    OSHA 29 CFR 1910.1200
  • Surface
    Béton, acier, métal
  • CUP_NON
    035777658253
  • Teneur en composés organiques volatils
    100 g/L

Aperçu

Description du fabricant
K11003271 GRIS MACHINERIE PÂLE