Motion
13-667-1
Support/base/support d’indicateur magnétique, longueur de base : 63mm, largeur de base : 50mm, hauteur de base : 55mm
N° D’ARTICLE MI05190263
N° MFR13-667-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support/base/support d’indicateur magnétique, longueur de base : 63mm, largeur de base : 50mm, hauteur de base : 55mm
N° D’ARTICLE MI05190263
N° MFR13-667-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    55 mm
  • Longueur de la base
    63 mm
  • Largeur de la base
    50 mm
  • Poignée magnétique
    175 lb

Détails

  • Type de pièce jointe
    Magnétique
  • Comprend
    Trousse Select-A-Point
  • Comprend la base
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
13-667-1 1" ADG2 BLANC FIN AJUST IND