Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Largeur de lame1/2 po
- Diplôme1/100 po, 1/64 po, 1/32 po, 1/10 po
- Longueur12 po
- Largeur1/2 po
Détails
- CouleurNoir
- Revêtement de finitionChrome
- Flexible ou rigideFlexible
- PliableNe se plie pas
- Style d’obtention du diplôme5R
- Comprend un crochetNon
- Comprend la règle de la diapositiveRègle de la diapositive non incluse
- MagnétiqueNon
- MatérielAcier
- Lecture de l’orientationDe gauche à droite
Aperçu
- Les règles flexibles sont conçues pour mesurer les courbes ou les surfaces rondes. Les règles plus fines sont généralement plus flexibles.