Motion
40-1 AS S/C CONN LINK

TIMKEN DRIVES LLC
40-1 AS S/C CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05211502
N° MFR40-1 AS S/C CONN LINK
Prix17.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
40-1 AS S/C CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05211502
N° MFR40-1 AS S/C CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    0.000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.313 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    71852
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    300SS plaques latérales et 600SS pièces rondes
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 500 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    COMME
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051718529

Aperçu

Description du fabricant
DRV-40-1 SC CO LINK AS;71852 40-1 AS