Motion
1206WOQM1B-60AA144

GROVE GEAR
1206WOQM1B-60AA144

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 60:1 rapport
N° D’ARTICLE MI05212576
N° MFR1206WOQM1B-60AA144
Prix2,674.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WOQM1B-60AA144

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 60:1 rapport
N° D’ARTICLE MI05212576
N° MFR1206WOQM1B-60AA144
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
Prix2,674.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.5300 po;292.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8.0900 po;205.50 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.4000 po;111.80 mm
  • Poids
    66.83 lb, 30.31 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706619
  • Réduction
    Réduction unique

Aperçu

Description du fabricant
4706619 1206WOQM1A60-AA OMNIBOX