Motion
0795434

FALK
0795434

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5415, 14:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI05212588
N° MFR0795434
Prix57,157.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795434

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5415, 14:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI05212588
N° MFR0795434
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
Prix57,157.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5415
  • Taille du boîtier
    5415
  • Distance centrale
    8.0200 po, 203.69 mm
  • Largeur du boîtier
    10.3000 po;261.60 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5415
  • Taille de sortie maximale
    4-3/16 po;106.40 mm
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Diamètre de l’arbre
    4.1880 po, 106.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    10.3750 po;263.50 mm
  • Poids
    881 lb, 399.6 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple, une trousse de remorquage incluse, des joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795434
  • Vitesse maximale
    1701 tr/min
  • Sortie
    4-7/16 en alésage
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Craie 5415J
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5415JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
0795434 5415JR14A MONTAGE SUR ARBRE BU=4.188

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté