Motion
1238WOM2B-7.5AB

GROVE GEAR
1238WOM2B-7.5AB

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05212651
N° MFR1238WOM2B-7.5AB
Prix2,383.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1238WOM2B-7.5AB

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05212651
N° MFR1238WOM2B-7.5AB
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
Prix2,383.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Ratio
    7.5:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    6.9400 po;176.28 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.2800 po;261.11 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    8.5700 po;217.68 mm
  • Poids
    95 lb, 43.09 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706595

Aperçu

Description du fabricant
4706595 1238WOM2A-7.5AB OMNIBOX