Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage3.6 kg
Détails
- ApplicationMécanismes de réglage du rétroviseur de voiture, boulons de culasse, interrupteurs haute tension, guides grille-pain
- CouleurGris
- Temps de durcissement5 à +23 °C min
- Numéro de catalogue du fabricant4110019
- Plage de température de fonctionnement-180 à +450 °C
- Type de colisSeau
- Gamme de produitsMolykote®
Aperçu
Description du fabricant
REVÊTEMENT ANTI-FROTTEMENT D-321 R 3.6KG
- Revêtement à séchage à l’air pour les applications à haute température (MRO et OEM)