Spécifications
Dimensions
- Longueur totale48.25 mm
- Taille du port6 mm
Détails
- Couleur activéeRouge/Vert
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Plage de pression de fonctionnement-0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieISE30
- Normes respectéesCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
Aperçu
- Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs
- Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
- Unités de pression 5 : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP), ou 1 sortie analogique plus 1 (V ou mA)
- Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 6 tailles de raccord à touche unique
- Options de montage sur support ou panneau