Motion
66252843214

NORTON ABRASIVES
66252843214

Type 27, 4-1/2 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05248413
N° MFR66252843214
Price$7.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843214

Type 27, 4-1/2 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05248413
N° MFR66252843214

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Wheel Diameter  
    4-1/2 po
  • Wheel Thickness  
    1/4 po

Details

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843214 4-1/2 X 1/4 X 7/8 FEU BLEU

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté