Motion
7100027683

3M
7100027683

Roue non tissée et à ébavurage – 6.0000 po de diamètre, qualité fine, 1.0000 po de diamètre Arbor.
N° D’ARTICLE MI05263975
N° MFR7100027683
Prix132.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100027683

Roue non tissée et à ébavurage – 6.0000 po de diamètre, qualité fine, 1.0000 po de diamètre Arbor.
N° D’ARTICLE MI05263975
N° MFR7100027683
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
Prix132.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre total
    6.0000 po
  • Roue Diamètre  
    6.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule non tissée et ébavurique 7100027683 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 6.0000 po, une épaisseur de meule de 0.5000 po, un diamètre de trou central de 1.0000 po, un grain fin et un type de meule en spirale, adapté aux applications de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115369742
  • CUP_NON
    00051115369742
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE LDW POUR ABRASIFS STANDARD 7100027683
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.