Motion
1222SW

ENERGIZER
1222SW

Batterie standard - 9V, Chimie : zinc-carbone, 9 volts
N° D’ARTICLE MI05264709
N° MFR1222SW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
1222SW

Batterie standard - 9V, Chimie : zinc-carbone, 9 volts
N° D’ARTICLE MI05264709
N° MFR1222SW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    9V
  • Hauteur
    2.64 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    1
  • Largeur
    0.71 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Zinc-carbone
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    9
  • Pays d’origine
    VN
  • Caractéristiques et avantages
    • Pile au zinc et au carbone très robuste Eveready 9 volts, 1 unité • Alimentation fiable pour les horloges, les lampes de poche, les radios et autres appareils • Prêt à l’emploi jusqu’à 3 ans lorsqu’il n’est pas utilisé • Zéro ajout de mercure et de cadmium • Sceau de qualité pour une alimentation fiable

Aperçu

Description du fabricant
1222SW SHD 9V-1
  • Batterie Eveready Super Heavy-Duty au zinc et au carbone 9 volts, 1 unité
  • Alimentation fiable pour les horloges, les lampes de poche, les radios et autres appareils
  • Prêt à l’emploi jusqu’à 3 ans lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Mercure et cadmium sans ajout
  • Sceau de qualité pour une puissance fiable