Motion
392BPZ

ENERGIZER
392BPZ

Pile bouton Energizer ZeroMercury - 392, Chimie : oxyde d'argent, 1.5 volts
N° D’ARTICLE MI05264714
N° MFR392BPZ
Prix2.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
392BPZ

Pile bouton Energizer ZeroMercury - 392, Chimie : oxyde d'argent, 1.5 volts
N° D’ARTICLE MI05264714
N° MFR392BPZ
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
Prix2.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    392
  • Hauteur
    1.75 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    1
  • Largeur
    0.15 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Oxyde d’argent
  • Type de batterie
    Pile bouton
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Caractéristiques et avantages
    • Pile bouton en oxyde d’argent 1.5-Volt Energizer 392 • Fournit une puissance durable et fiable à vos appareils à piles bouton, comme les appareils médicaux, les calculatrices, les jouets et les montres • Conserve l’énergie jusqu’à 5 ans lorsqu’il est entreposé, vous assurant d’avoir des piles bouton prêtes lorsque vous en avez besoin • Remplacement pour : SR41, D392/384, SP392, SP384, V392, V384, SG8, 317, WL5, SR1120W, SR41SW, GS3, SB-D1, SB-AL, 10L125, 280-11, 280-13, SR736W, TR41W, 1135S0 et 1134S0 • Conception responsable : Nos piles boutons à l’oxyde d’argent sans mercure alimentent les appareils avec moins d’impact sur l’environnement

Aperçu

Description du fabricant
392BPZ 392 ZÉRO-MERC
  • Pile bouton en oxyde d’argent 392 Energizer 1.5-Volt
  • Fournit une puissance durable et fiable à vos appareils à pile bouton, comme les appareils médicaux, les calculatrices, les jouets et les montres
  • Maintient l’alimentation jusqu’à 5 ans en stockage, vous assurant d’avoir des piles bouton prêtes lorsque vous en avez besoin
  • Remplacement pour : SR41, D392/384, SP392, SP384, V392, V384, SG8, 317, WL5, SR1120W, SR41SW, GS3, SB-D1, SB-AL, 10L125, 280-11, 280-13, SR736W, TR41W, 1135S0 et 1134S0
  • Conception responsable : Notre bouton oxyde d’argent sans mercure alimente les appareils avec moins d’impact sur l’environnement