Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieA23
- Hauteur1.75 po
- Taille standard du bloc-batterie1
- Largeur0.45 po
Détails
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Type de batterieSpécialité ou caméra
- Tension de la batterie12
- Pays d’origineCN
- Caractéristiques et avantages• Piles alcalines 12V miniatures Energizer A23 , fournissant une alimentation fiable et durable à vos gadgets • Compatible avec une variété d’appareils, y compris votre appareil photo, vos manettes de jeu vidéo, vos casques Bluetooth et vos glucomètres • Taille des cellules : A23; Type : Alcaline miniature ; Volt : 12 • Remplacement pour : 1181A, A23BP, DL21, DL23, MN-21B, MN21, V23GA • Ces piles alcalines Energizer sans mercure alimentent les appareils de manière responsable avec moins d’impact sur l’environnement • Puissante : Les batteries spécialisées Energizer sont conçues pour répondre aux exigences des appareils à haute puissance d’aujourd’hui
Aperçu
- Piles alcalines miniatures Energizer A23 12V , fournissant une puissance durable et fiable à vos gadgets
- Compatible avec une variété d’appareils, y compris votre caméra, les contrôleurs de jeux vidéo, les casques Bluetooth et les glucomètres et les moniteurs de sang
- Taille de la cellule : A23; Type : alcalin miniature; Volt : 12
- Remplacement pour : 1181A, A23BP, DL21, DL23, MN-21B, MN21, V23GA
- Ces piles alcalines Energizer sans mercure alimentent de manière responsable les appareils avec moins d’impact sur l’environnement
- Puissant : Les batteries spécialisées Energizer sont conçues pour répondre aux exigences des appareils à haute puissance d’aujourd’hui