Motion
6GLX-6FSX
7107-00495 Extrémité de tuyau pivotant femelle SAE 45° - DI de tuyau 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05270203
N° MFR6GLX-6FSX
Prix12.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7107-00495 Extrémité de tuyau pivotant femelle SAE 45° - DI de tuyau 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05270203
N° MFR6GLX-6FSX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.374 po
  • Longueur
    0.625 pi
  • Longueur totale
    2.40 po
  • Taille de filetage 1
    5/8-18
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FSX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075382591
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Nombre de ports
    2
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075382591

Aperçu

Description du fabricant
G44200-0606 6GLX-6FSX 7107-00495
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;