Motion
MTTU25-12
Pillow Block Take-Up Frame - Tube Type, 12.0000 in Travel, 13.3750 in Bolt Center, 18.7500 in Length, Steel Material, 7.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI05297470
N° MFRMTTU25-12
Prix481.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - Tube Type, 12.0000 in Travel, 13.3750 in Bolt Center, 18.7500 in Length, Steel Material, 7.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI05297470
N° MFRMTTU25-12
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
Prix481.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.3750 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Global Longueur  
    18.7500 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 - 10
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    18.7500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un convoyeur à courroie correctement conçu nécessitera l’utilisation d’un dispositif de prise en charge. Cet appareil s’étirera dans la courroie du convoyeur et maintiendra une tension appropriée à la poulie d’entraînement pour réduire le glissement. Un type dynamique, comme une prise en charge par gravité, est généralement préféré, mais pas toujours pratique en raison de l’espace ou du coût. Les cadres à vis Martin sont une bonne solution pour ces applications. Martin offre plusieurs types de cadres qui s’adaptent à la plupart des roulements, des positions de montage et des déplacements. Les cadres de reprise Martin sont disponibles en stock ou sur commande pour tous vos besoins de reprise mécanique.
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Tube
  • Numéro CUP du fabricant
    697950629469
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    5.6900 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    3.8750 po
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    697950629469

Aperçu

Description du fabricant
MTTU25-12 CADRE TUBE PRISE EN CHARGE
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fabriqué en acier, offrant une résistance et une durabilité supérieures
  • Disponible en angle supérieur, poignée centrale, fente large, prise en charge de tube, usage intensif et usage léger pour les coussins
  • Convient aux arbres de palier de 1” à 8”
  • Disponible en longueurs de voyage standard de 9” à 60”
  • Acier inoxydable, filetage ACME et longueurs MTO disponibles
  • Convient à la plupart des styles de boîtier des fabricants, y compris la fente large à poignée centrale, le bloc-coussin et la vis à angle supérieur protégé

Vous pourriez également aimer