Motion
44071
RUBAN TUYAU THRD 1/2X260
N° D’ARTICLE MI05330853
N° MFR44071
Prix1.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RUBAN TUYAU THRD 1/2X260
N° D’ARTICLE MI05330853
N° MFR44071

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po, 0.95
  • Longueur
    2.15, 2.25 po
  • Épaisseur
    3 mil
  • Poids
    0.02 lb, 0.165
  • Largeur
    2.1, 2.25 po

Détails

  • Hauteur du paquet de caisses
    5.625 po
  • Longueur du paquet de caisses
    9.5 po
  • Largeur du paquet de caisses
    13.75 po
  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    3920990000

Aperçu

Description du fabricant
FILETAGE DE TUYAU DE RUBAN 044071 1/2 PO X 260 PO
  • Pression : à 10,000 PSI (690 BAR)
  • Température de scellement : -450°F à 550°F (-268°C à 288°C)
  • 3 mils d’épaisseur et fait de PTFE pour une puissance d’étanchéité efficace
  • Non toxique