Spécifications
Details
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- Température de fonte+100 °C
- Quantité du colis1
Aperçu
Description du fabricant
TEMPÉRATURE DE THERMOFUSION 086401
- Lorsque le bâton fond, la température précise est atteinte
- Précision à +/- 1 % des températures nominales Fahrenheit et +/- 3 % Celsius; aucun étalonnage de capteur nécessaire
- Idéal pour : préchauffage, traitement thermique post-soudage, surveillance de la température d’interconnexion, soulagement du stress et recuit
- Le support protecteur, l’attache à chemise et l’anneau de réglage préviennent les bris et améliorent la manipulation
- Conforme aux codes de soudage : AWS D1.1, ANSI/ASME Code B32.1 & B31.3, ASME Code Sec. I, III et VII, traçable au NIST
- Fabriqué aux États-Unis
- Veuillez noter que la couleur des thermomelts ne fait pas partie de leur fonction, car le signal de température consiste en la fonte. La couleur de l’indicateur peut être modifiée sans préavis.