Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.25 po
- Longueur6.25 po
- Taille de la buseBalle en acier
- Poids0.185 lb
- Largeur1.25 po
Détails
- CouleurBlanc
- Pays d’origineFR
- Code d’harmonisation9608100000
- CUP_NON048615966526
Aperçu
- Stylmark remplace Ecrimetal
- Buse à bille en acier durable avec peinture indélébile sur les surfaces lisses ou rugueuses
- La pointe à bille en acier résiste aux surfaces très rugueuses pour une longue durée de vie de marquage
- 11 couleurs de peinture vives et audacieuses résistent aux intempéries, à l’eau et aux UV
- Peinture unique conçue pour ne pas couler sur les surfaces verticales ou suspendues
- Plage de marquage -20°C à 70°C
- Marquer la résistance à la température : 200°C