Motion
73414
Huile de coupe pour filets LA-CO® Premium - 1 gal, cruche
N° D’ARTICLE MI05331278
N° MFR73414
Prix67.67 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile de coupe pour filets LA-CO® Premium - 1 gal, cruche
N° D’ARTICLE MI05331278
N° MFR73414
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
Prix67.67 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    12 po
  • Longueur
    4.125 po
  • Poids
    8.45 lb
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Type de contenant
    Cruche
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Caractéristiques et avantages
    • Deux huiles de coupe en une, éliminant le besoin de plusieurs huiles de coupe pour la coupe de filets à basse et à haute vitesse • Combine les meilleures propriétés des huiles de coupe foncées et légères avec du soufre et d’autres additifs pour fournir une protection thermique supérieure pour les matrices de coupe coûteuses • Pour une utilisation sur de nombreux types de métaux : acier, laiton, cuivre, fer noir, fer forgé et fer galvanisé • Fabriqué aux États-Unis.
  • Point d’éclair
    150 °C
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Code d’harmonisation
    2707991000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    LA-CO Industries, Inc., Markal
  • Type d’huile
    Huile de coupe
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • CUP_NON
    048615734149

Aperçu

Description du fabricant
073414 GAL D’HUILE DE COUPE
  • Deux huiles de coupe en une, éliminant le besoin de plusieurs huiles de coupe pour une coupe de filetage à basse vitesse et à haute vitesse
  • Combine les meilleures propriétés des huiles de coupe foncées et légères avec du soufre et d’autres additifs pour fournir une protection supérieure contre la chaleur pour les matrices de coupe coûteuses
  • Pour une utilisation sur de nombreux types de métaux : acier, laiton, cuivre, fer noir, fer forgé et fer galvanisé
  • Fabriqué aux États-Unis