Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur300 mL
- Taille de l’emballage300 ml
Détails
- ApplicationIdéal pour coller et sceller entre des substrats différents qui sont soumis à un mouvement ou à un impact articulaire
- Plage de température d’application-4 degrés à 2 °F
- CouleurGris
- Type de contenantCartouche
- Temps de durcissement30 min
- Heure du présentoir24 heures
- Séchage complet7 jours
- Type de colisCartouche
- Formulaire de produitColler
- SubstratAdhère à une variété de matériaux différents.
- TypeHaute résistance et allongement
- CUP_NON079340001688
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation