Motion
80330
Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, douille de 20 mm de taille, 6 PT, type standard, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI05347426
N° MFR80330
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, douille de 20 mm de taille, 6 PT, type standard, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI05347426
N° MFR80330
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1.1094 po
  • Taille du support
    20 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Numéro CUP du fabricant
    99575803307
  • Matériel
    Acier allié
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    099575803307

Aperçu

Description du fabricant
80330 3/8DR -6PT -MÉTAL STD SKT 20MM