Motion
59960
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 5/8 po DI, 1.5 po OD, 1.5000 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347831
N° MFR59960
Prix116.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 5/8 po DI, 1.5 po OD, 1.5000 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347831
N° MFR59960
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
Prix116.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Pression de contact du moyeu
    14316 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5 po
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Couple d’installation
    100 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202120UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345119818
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    164 pi-lb
  • Série
    Trantorque GT
  • Force axiale transmissible
    6282 lb
  • CUP_NON
    662345119818

Aperçu

Description du fabricant
6202120UP TRANTORQUE GT ACIER 5/8 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures