Motion
60316
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 15/16 po DI, 1.75 po OD, 1.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347836
N° MFR60316
Prix168.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 15/16 po DI, 1.75 po OD, 1.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347836
N° MFR60316
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
Prix168.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Taille de l’alésage
    0.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    10015 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Poussée transmise maximale
    6554 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.75 po
  • Poids
    0.750 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    125 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202220UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345121163
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    256 pi-lb
  • Série
    Trantorque GT
  • Force axiale transmissible
    6554 lb
  • CUP_NON
    662345121163

Aperçu

Description du fabricant
6202220UP TRANTORQUE GT ACIER 15/16 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures