Motion
62181
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 2-5/16 po DI, 3.375 po OD, 3.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347858
N° MFR62181
Prix808.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 2-5/16 po DI, 3.375 po OD, 3.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347858
N° MFR62181
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
Prix808.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-5/16 po
  • Taille de l’alésage
    2.3125 po
  • Pression de contact du moyeu
    4064 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.8750 po
  • Poussée transmise maximale
    12260 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.375 po
  • Longueur totale
    3.8750 po
  • Poids
    4.300 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    467 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202570UP
  • Numéro CUP du fabricant
    662345125178
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1181 pi-lb
  • Série
    Trantorque GT
  • Force axiale transmissible
    12260 lb
  • CUP_NON
    662345125178

Aperçu

Description du fabricant
6202570UP TRANTORQUE GT ACIER 2-5/16 PO
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures