Motion
45946
Classique - Ceinture en V - Section A/13 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05347985
N° MFR45946
Prix4.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classique - Ceinture en V - Section A/13 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05347985
N° MFR45946
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
Prix4.92 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    41.7633 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Vert
  • Type de construction
    V
  • Numéro de catalogue du fabricant
    L04G89A
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Section
    A/13

Aperçu

Description du fabricant
L04G89A VERT 89 A/13