Spécifications
Dimensions
- Angle de rainure34° ±0.33° 36° ±0.33° 38° ±0.33 °
- Longueur totale100 pi
- Poids26.8 lb
Détails
- Catégorie de ceintureClassique - Ceinture en V
- Profil de la courroieV
- CouleurVert
- Type de constructionV
- Numéro de catalogue du fabricantL04G89C
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Nombre de sections1
- Type de produitCeinture sans fin
- SectionC/22
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Transformation des aliments Fenner Lumsden BeltingLes produits de cerclage Fenner Lumsden vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer une haute qualité tout au long de votre opération de cuisson et de transformation des aliments en collation, de la cuisson (au four) au transfert des courroies en passant par le refroidissement et la friture.
Voir la brochure
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la brochure
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables sont l’alternative privilégiée à l’ajustement/ajustement/presse conventionnel, aux bagues coniques ou aux rainures de clavette, offrant une connexion de grande capacité, sans contrecoup, entre arbres et moyeux.
Voir la brochure
Éliminer les temps d’arrêt avec les courroies en V en polyéthylène EagleUn leader mondial de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement avait besoin d’une solution fiable aux courroies en caoutchouc Poly-V utilisées sur ses convoyeurs. Pendant huit mois, le client a testé son produit actuel par rapport aux courroies Eagle Poly-V et a trouvé une solution à long terme aux temps d’arrêt coûteux et imprévus.
Afficher l’étude de cas