Motion
300042
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent Specialist® – 1 gal, cruche
N° D’ARTICLE MI05351011
N° MFR300042
Prix52.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent Specialist® – 1 gal, cruche
N° D’ARTICLE MI05351011
N° MFR300042

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids net
    128 oz
  • Gravité spécifique
    1.05

Détails

  • Détails supplémentaires
    WD-40® SPECIALIST® RUST REMOVER SOAK dissout rapidement la rouille sans endommager les pièces environnantes, les garnitures, les joints ou la peinture. Notre dissolvant à rouille restaure les surfaces en métal nu sans érafler, écaillage ou récurage. Pour la rouille légère, laisser les pièces dans 1-3 heures et pour la rouille intense, laisser les pièces dans la solution d’élimination de la rouille pendant la nuit. Cette formule non toxique et biodégradable est efficace sur les petits ou grands articles qui peuvent être trempés.
  • Application
    Décapant antirouille
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Eau
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    • Enlève en toute sécurité la rouille tenace des pièces métalliques et des outils • Tous les ingrédients sont biodégradables • Cible la rouille, sans danger pour les zones environnantes • Non toxique et sans acide • Idéal pour une utilisation sur : la restauration automobile, les tracteurs, les antiquités, l’équipement et les outils agricoles, les remorques et les attelages et les outils rouillés • Vendu uniquement aux États-Unis
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Ininflammable
  • Base lubrifiante
    Eau
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    079567300045
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    60 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Odeur
    Oui
  • Plage de température de fonctionnement
    60 °F à 150 °F
  • Base pénétrante
    Eau
  • Types de produits
    Trempage antirouille
  • Règlements
    Conforme aux normes en matière de COV
  • Série
    Spécialiste(R)
  • Normes respectées
    Conforme aux normes CARB
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    079567300045

Aperçu

Description du fabricant
300042 TACHET DE ROUILLE 1GALLON
  • Élimine en toute sécurité la rouille tenace des pièces métalliques et des outils
  • Tous les ingrédients sont biodégradables
  • Cible la rouille, sans danger pour les zones environnantes
  • Non toxique et sans acide
  • Idéal pour les restaurations automobiles, les tracteurs, les antiquités, l’équipement et les outils agricoles, les remorques et les attelages et les outils rouillés
  • Vendu uniquement aux États-Unis