Motion
VP3185-145DZB-N-Q

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-145DZB-N-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice (côté), 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05351480
N° MFRVP3185-145DZB-N-Q
Prix705.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-145DZB-N-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice (côté), 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05351480
N° MFRVP3185-145DZB-N-Q
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
Prix705.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    241 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Poids
    6.17 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    650 mm2 (1 à 2 mm2 (ENTRÉE À SORTIE), 670 mm2 (2 à 3 mm (SORTIE À EXH))
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de ports
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Temps de réponse
    ≤40 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    12 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VP3185-145DZB-N-Q
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon