Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale10.75 po
- Couple35 po
Détails
- Série de batteriesM12
- Type de batterieLithium-ion
- CertificationCSA ETL UL
- Comprend(1) cliquet, (1) batterie, (1) chargeur, (1) étui
- Numéro CUP du fabricant045242257584
- Rpm max.225 tr/min
- Vitesse maximale250 tr/min
- Couple maximal35 pi-lb
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- CUP_NON045242257584
- Tension12 V
- Garantie5 ans
Aperçu
- Moteur puissant de 12 volts : offre jusqu’à 35 pi-lb de couple
- Vitesse de fixation supérieure : produit 250 tr/min, avec gâchette à vitesse variable pour un meilleur contrôle
- REDLITHIUM™ Technologie de batterie : La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que toute autre batterie sur le marché
- Intelligence REDLINK. : offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur.
- Jauge de CARBURANT intégrée : affiche le temps de fonctionnement restant
- Lumière DEL intégrée : éclaire la zone de travail et les espaces sombres restreints
- Boîtier en acier renforcé pour une durabilité accrue et de fortes forces de démarrage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee