Motion
49-22-5100

MILWAUKEE TOOL
49-22-5100

5PC Trousse de plombier à mèches autoportées SwitchBlade
N° D’ARTICLE MI05355928
N° MFR49-22-5100
Prix433.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-5100

5PC Trousse de plombier à mèches autoportées SwitchBlade
N° D’ARTICLE MI05355928
N° MFR49-22-5100

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix433.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse de plombier à 5 mèches SWITCHBLADE™ un assortiment pratique de mèches d’égoportrait Milwaukee® SWITCHBLADE™ couramment utilisées sur le chantier. Les mèches Milwaukee switchblade Selfeed forent jusqu’à 12 % plus rapidement et offrent une durée de vie jusqu’à 2X plus longue. Conçus pour tout métier qui exige une coupe répétitive de grands trous dans le bois, les mèches à lame de commutation vous permettent de retirer et de remplacer les lames plutôt que de les affûter. Vous obtenez une nouvelle dose à chaque changement rapide et pratique de STEELHEAD durci et moins de temps d’arrêt au travail. La conception agressive de la vis d'alimentation permet à la mèche de passer rapidement pour un perçage plus rapide. Conçues pour durer et pour être performantes, les mèches à lame de rechange Milwaukee Selfeed offrent plus de trous pour l’argent. La trousse comprend des mèches de diamètres 1-3/8 po, 1-1/2 po, 2-1/8 po et 2-9/16 po. également incluses : 4 lames de rechange, 4 vis d'alimentation, 4 vis de calage, 5-1/2 po. Rallonge QUIK-LOK™ clé hexagonale, le tout dans un étui de transport résistant aux chocs.
  • Comprend
    Mèche à égoportrait SWITCHBLADE de 1-1-3/8 po, mèche à égoportrait SWITCHBLADE de 1-2-1/8 po, mèche à égoportrait SWITCHBLADE de 1-2-9/16 po, rallonge QUIK-LOK de 1-5-1/2 po, vis 1-Feed, clé 1-Hex, lames 1-Replacement, vis de 1-Set, mèche à égoportrait SWITCHBLADE de 1-1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242157686
  • CUP_NON
    045242157686

Aperçu

Description du fabricant
49-22-5100 5 JEU DE LAMES DE COMMUTATEUR PC
  • Rendement supérieur : les lames sont facilement remplacées pour fournir une nouvelle mèche sur demande
  • Perçage plus rapide : la conception agressive de la vis d’alimentation permet à la mèche de passer plus rapidement dans le bois
  • Plus longue durée de vie de la mèche : les lames remplaçables sont fabriquées en acier durci
  • Référence de taille facile : la mèche et les lames sont gravées pour une identification rapide et facile de la taille emballée de façon pratique : comprend les mèches Selfeed les plus couramment utilisées sur le chantier