Motion
66243530390

NORTON ABRASIVES
66243530390

Grade : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 4 po, régime maximal : 5730 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382273
N° MFR66243530390
Prix67.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243530390

Grade : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 4 po, régime maximal : 5730 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382273
N° MFR66243530390

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5730 tr/min
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
66243530390 4/3X1-1/2X1-1/4 38A60-KVBE