Motion
ECO 25  MC-3B

ITT ENIDINE
ECO 25 MC-3B

ECO Amortisseur hydraulique de série — Non réglable — Dia. de la tige de piston : 0.16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05387974
N° MFRECO 25 MC-3B
Prix194.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITT ENIDINE
ECO 25 MC-3B

ECO Amortisseur hydraulique de série — Non réglable — Dia. de la tige de piston : 0.16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05387974
N° MFRECO 25 MC-3B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.07

Aperçu

Description du fabricant
ECO AMORTISSEUR 25 MC-3 B (NOIR)
  • Une vaste gamme de produits non réglables offre une flexibilité en matière de taille et de capacité d’absorption d’énergie pour répondre à un large éventail d’exigences d’application
  • ECO la série comprend des matériaux conformes à la norme RoHS, une huile hydraulique biodégradable, une conception sans cuivre et des matériaux d’emballage recyclables
  • La finition de surface Enicote II offre une protection contre la corrosion par brouillard salin de 350 heures
  • Contre-écrou inclus
  • Les normes de qualité ISO permettent un fonctionnement fiable et de longue durée
  • La conception inviolable assure une performance reproductible
  • Les cylindres filetés offrent une flexibilité de montage et augmentent la surface pour une meilleure dissipation de la chaleur
  • Les méplats de clé facilitent le montage
  • Capacité de montage dans les chambres sous pression
  • Capacités d’arrêt positif intégrées jusqu’à 100 psi (7 bars)