Spécifications
Dimensions
- Profondeur44 mm
- Dimensions246 x 70 x 44 mm
- Poids14.1 oz
Détails
- Réponse ACMoyenne
- Ampères CA99.9mA
- Portée automatiqueOui
- Type de batterieAAA
- Enregistrement des donnéesOui
- AfficherDouble rétroéclairage
- Type d’affichageAnalogique
- Caractéristiques et avantages• Source et simulation de 0 à 24 mA c.c. • mA c.c. sans contact
- Capacité de la mâchoire0.2 po (5 mm)
- Température de fonctionnement14 degrés à 122 °F
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeSonde à pince
- Normes respectéesEN61326-1
- Plage de température14 à 122 °F
Aperçu
- Source et simulation de 0 à 24 mA c.c.
- CC mA sans contact