Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur10.2 po
- Poids13.5 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieNi-Cd
- Tension de la batterie4.8 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau15000 cd
- Sortie lumineuse complète130 lm (haut), 50 lm
- Terminer le temps d’exécution4 h (élevé), 12 h
- Caractéristiques et avantages• 130 lumens à puissance élevée • Passer en mode faible pour une durée de fonctionnement de 12 heures • La batterie NiCd est rechargeable jusqu’à 1000 fois • Construction en polymère résistant à la corrosion très robuste • Lentille en polycarbonate incassable avec revêtement résistant aux égratignures • Cote IPX4 pour la résistance à l’eau • Testée contre les chocs de 3 mètres
- ComprendBatterie rechargeable, chargeurs intelligents 120V c.a./12V c.c.
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926764125
- Sortie lumineuse maximale130 lm
- Durée d’exécution maximale12 heures
- ModèleLampe de poche portative de sécurité
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- Homologation ULClasse I, Division 2, Groupes A, B, C et D, Classe III, 138°C (T3C), Classe I, II, Division 1, Groupes C, D, F et G
- CUP_NON080926764125
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 130 lumens à haute température
- Passer en mode bas pour une durée de fonctionnement de 12 heures
- La pile NiCd est rechargeable jusqu’à 1000 fois
- Construction en polymère résistant à la corrosion très robuste
- Lentille en polycarbonate incassable avec revêtement résistant aux égratignures
- Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
- Essai de résistance aux chocs de 3 mètres