Motion
CONV. STANDARD À AILETTES 855353 8 X 1 X 3 - G P PLUS - MFD 10S FINE

3M
855353 8 X 1 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 10S FINE

Roue 855353, 8 po x 1 po x 3 po 10S FIN, 3 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI05408146
N° MFR855353 8 X 1 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 10S FINE
Prix198.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
855353 8 X 1 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 10S FINE

Roue 855353, 8 po x 1 po x 3 po 10S FIN, 3 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI05408146
N° MFR855353 8 X 1 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 10S FINE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix198.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissée à spirale 855353 8X1X3 GP Plus est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium dans un grain fin 10S et présente un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 1 po et un diamètre de trou central de 3 po, idéal pour la finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332180
  • CUP_NON
    00051115332180

Aperçu

Description du fabricant
CONV. STANDARD À AILETTES 855353 8 X 1 X 3 - G P
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif