Motion
00342824
1/2 à 0.8 po, Carbure, Jeu de micromètres mécaniques intérieurs à trous – Gradation de 0.0002 po, Longueur de tige de rallonge de 6 po, (1) Anneau de réglage inclus
N° D’ARTICLE MI05414220
N° MFR00342824
Prix1,252.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 à 0.8 po, Carbure, Jeu de micromètres mécaniques intérieurs à trous – Gradation de 0.0002 po, Longueur de tige de rallonge de 6 po, (1) Anneau de réglage inclus
N° D’ARTICLE MI05414220
N° MFR00342824

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,252.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    2.3600 po
  • Diplôme
    0.0002 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    6 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    0.6500 po

Détails

  • Précision
    0.000200 po
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    0.8000 po
  • Plage de mesure
    0.500 à 0.800 po
  • Mesure minimale
    0.5000 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de têtes
    2
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
10720 .500-.800 2.36 TROU DP